Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

PANASONIC EX-24A FOTOSENSOR, 25MM, 24V, HELLSCHALTUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4067997
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Messmethode: Konvergent, reflektiv
  • Anschlussmethode: Kabel
  • Produktpalette: EX-20 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 25 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Sensorausgang: NPN-Open-Collector
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, lichttaster, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, EX-24A, 4067997, 406-7997
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 71,62*
    € 90,24*
    45 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 73,76*
    € 90,25*
    € 6,90*
    ab € 73,24*
    € 96,12*
    Frei Haus
    ab € 83,56*
    € 101,63*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 93,87*
    € 181,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 181,70*
    € 216,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 175,03*
    € 208,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 150,43*
    € 179,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 121,71*
    € 144,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 109,12*
    € 129,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 100,72*
    € 119,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 93,87*
    € 111,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.