Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EX-24A-PN FOTOSENSOR, 25MM, 24V, HELLSCHALTUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4067998
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-24A-PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Messmethode: Konvergent, reflektiv
  • Anschlussmethode: Kabel
  • Produktpalette: EX-20 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 25 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Sensorausgang: PNP-Open-Collector
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 75,86*
    € 95,63*
    € 6,90*
    ab € 73,52*
    € 99,09*
    Frei Haus
    ab € 83,34*
    € 104,66*
    Frei Haus
    ab € 86,77*
    € 110,85*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 86,98*
    € 190,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 190,30*
    € 226,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 180,13*
    € 214,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 153,91*
    € 183,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 122,96*
    € 146,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 110,24*
    € 131,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 101,76*
    € 121,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 94,98*
    € 113,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,98*
    € 103,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    8086627
    ab € 111,15*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.