Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EX-28A-PN FOTOSENSOR, 115MM, REFLEKTIV, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4068007
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-28A-PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Messmethode: Reflektiv
  • Anschlussmethode: Kabel
  • Produktpalette: EX-20 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 115 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Sensorausgang: PNP-Open-Collector
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, lichttaster panasonic, lichttaster, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, EX-28A-PN, 4068007, 406-8007
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    44 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 96,74*
    € 120,30*
    € 6,90*
    ab € 91,92*
    € 124,02*
    42 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 100,24*
    € 124,60*
    Frei Haus
    ab € 107,46*
    € 133,07*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 113,27*
    € 224,85*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 224,85*
    € 267,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 219,77*
    € 261,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 186,25*
    € 221,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 150,33*
    € 178,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 134,78*
    € 160,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 124,41*
    € 148,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 113,27*
    € 134,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.