Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2362354-4 KONF. KABEL, 2P STECKER/BUCHSE, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4069664
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2362354-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Drahtdurchmesser: -
  • Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: enetSEAL+ Series
  • Rastermaß des Steckverbinders: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Wire-to-Board-Stecker auf Wire-to-Board-Buchse
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TE CONNECTIVITY, 2362354-4, 4069664, 406-9664
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 37,69*
    € 39,60*
    Lager 139
    40
    1
    € 14,99*
    ab € 33,52*
    € 43,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,24*
    € 51,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,70*
    € 50,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,38*
    € 48,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,35*
    € 45,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,70*
    € 44,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,03*
    € 41,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,52*
    € 39,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.