Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TEL 15-4823N-HS DC/DC-WANDLER, 15V/-15V, 0.5A/0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4072125
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEL 15-4823N-HS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: TEL 15N-HS Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 500 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 48 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: -
  • Höhe: 24.4 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Breite: 14.3 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 24.4 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 V
  • Isolationsspannung: 1.8 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 75 V
  • Ausgangsleistung, max.: 15 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 36 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 500 mA
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TEL 15-4823N-HS, 4072125, 407-2125
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 28,14*
    € 40,38*
    Lager 139
    19
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 25,70*
    € 43,18*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 31,66*
    € 46,43*
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 284,72*
    € 344,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,18*
    € 51,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,07*
    € 50,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,03*
    € 47,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,66*
    € 36,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,00*
    € 35,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,70*
    € 30,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.