Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY WK-204-D 100M THERMOELEMENTLEIT TYP K 100M 1 X 0.315MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4073286
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     WK-204-D 100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Sensorzubehör
Thermoelementleitungen
Wandler
Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 1 x 0.3mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 100 m
  • Thermoelementdraht: K
  • Länge - imperial: 328 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LABFACILITY, WK-204-D 100M, 4073286, 407-3286
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 67,81*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 118,79*
    € 141,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 113,66*
    € 135,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 96,25*
    € 114,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,79*
    € 98,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 81,13*
    € 96,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 79,47*
    € 94,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 77,83*
    € 92,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,81*
    € 80,69
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M/LCF
    ab € 6,19*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-PCB
    ab € 3,17*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-M+F
    ab € 10,29*
    Zubehör
    Labfacility
    WK-204-D 10M
    ab € 9,05*
    Zubehör
    Labfacility
    WK-204-D 25M
    ab € 15,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.