Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY WK-204-D 25M THERMOELEMENTLEIT TYP K 25M 1 X 0.315MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4073315
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     WK-204-D 25M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Sensorzubehör
Thermoelementleitungen
Wandler
Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 1 x 0.3mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 25 m
  • Thermoelementdraht: K
  • Länge - imperial: 82 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LABFACILITY, WK-204-D 25M, 4073315, 407-3315
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,54*
    € 35,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,90*
    € 34,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,50*
    € 31,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,42*
    € 27,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,78*
    € 27,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,26*
    € 25,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,89*
    € 22,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,51*
    € 22,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,13*
    € 21,57
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 17,76*
    € 21,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,04*
    € 17,90
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M/LCF
    ab € 6,19*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-PCB
    ab € 3,17*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-M+F
    ab € 10,29*
    Zubehör
    Labfacility
    WK-204-D 100M
    ab € 67,81*
    Zubehör
    Labfacility
    WK-204-D 10M
    ab € 9,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.