Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY WK-302-D THERMOELEMENTLEITUNG TYP K 100M, 7X0.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4073291
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     WK-302-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelementleitung
thermoelementleitung typ k
thermoelementleitung
Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 100 m
  • Thermoelementdraht: K
  • Länge - imperial: 328 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.219 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Sensorzubehör, Thermoelementleitungen, Wandler, LABFACILITY, WK-302-D, 4073291, 407-3291
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 440,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 624,22*
    € 742,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 587,55*
    € 699,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 515,73*
    € 613,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 493,35*
    € 587,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 483,29*
    € 575,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 473,21*
    € 563,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 463,14*
    € 551,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 440,89*
    € 524,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M/LCF
    ab € 6,19*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-PCB
    ab € 3,17*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-M+F
    ab € 10,29*
    Zubehör
    Labfacility
    WK-302/25M (IEC)
    ab € 105,16*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1265-FAR
    ab € 172,25*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1269-FAR
    ab € 41,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.