Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY WK-302/25M (IEC) KABEL FÜR THERMOELEMENTE, TYP K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7085904
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     WK-302/25M (IEC)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Thermoelement
Thermoelemente
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Drahtdurchmesser: -
  • Länge - metrisch: 25 m
  • Produktpalette: Type K
  • Thermoelementdraht: K
  • Länge - imperial: 82 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.219 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement typ k labfacility, thermoelement k, thermoelement, Sensoren, Sensorzubehör, Thermoelementleitungen, Wandler, LABFACILITY, WK-302/25M (IEC), 7085904, 708-5904
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 105,16*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 178,77*
    € 212,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 169,75*
    € 202,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 146,25*
    € 174,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 125,69*
    € 149,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 123,18*
    € 146,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 120,67*
    € 143,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 118,16*
    € 140,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 105,16*
    € 125,14
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-F-HTC
    ab € 15,04*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M (IEC)
    ab € 2,77*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M-HTC
    ab € 11,81*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M/LCF
    ab € 6,19*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-PCB
    ab € 3,17*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-M+F
    ab € 10,29*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-M/F
    ab € 10,47*
    Zubehör
    Labfacility
    WK-302-D
    ab € 440,89*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1265-FAR
    ab € 172,25*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1269-FAR
    ab € 41,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.