Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY WN-121-D THERMOELEMENTLEITUNG TYP N 10M, 7X0.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4073299
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     WN-121-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelementleitung
thermoelementleitung typ n
thermoelementleitung
Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 10 m
  • Thermoelementdraht: N
  • Länge - imperial: 32.8 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.219 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Sensorzubehör, Thermoelementleitungen, Wandler, LABFACILITY, WN-121-D, 4073299, 407-3299
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 36,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,76*
    € 79,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,97*
    € 77,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,78*
    € 66,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,05*
    € 61,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,80*
    € 56,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 42,49*
    € 50,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 41,64*
    € 49,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 40,79*
    € 48,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 39,94*
    € 47,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,69*
    € 43,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-N-F (IEC)
    ab € 3,20*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-N-M (IEC)
    ab € 2,73*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-N-F
    ab € 5,41*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-N-M
    ab € 6,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.