Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY WN-140-D 10M THERMOELEMENTLEITUNG TYP N 10M, 7X0.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4073349
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     WN-140-D 10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelementleitung
thermoelementleitung typ n
thermoelementleitung
Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 10 m
  • Thermoelementdraht: N
  • Länge - imperial: 32.8 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.219 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Sensorzubehör, Thermoelementleitungen, Wandler, LABFACILITY, WN-140-D 10M, 4073349, 407-3349
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 33,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,06*
    € 72,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,26*
    € 70,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,49*
    € 63,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,34*
    € 57,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,35*
    € 52,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,44*
    € 46,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,65*
    € 45,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,85*
    € 45,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 37,07*
    € 44,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,65*
    € 40,04
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-N-F (IEC)
    ab € 3,20*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-N-M (IEC)
    ab € 2,73*
    Zubehör
    Labfacility
    WN-140-D 100M
    ab € 327,58*
    Zubehör
    Labfacility
    WN-140-D 25M
    ab € 80,89*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-N-F
    ab € 5,41*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-N-M
    ab € 6,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.