Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NTH4L028N170M1 MOSFET, SIC, 1.7KV, 81A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4079791
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTH4L028N170M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 20 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.028 ohm
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • MOSFET-Modul-Konfiguration: Eins
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 81 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Drain-Source-Spannung Vds: 1.7 kV
  • Verlustleistung: 535 W
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4.3 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (SiC)-MOSFET, Dioden, FETs, Gleichrichter, Module, Siliziumkarbid, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, NTH4L028N170M1, 4079791, 407-9791
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,49*
    € 55,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,20*
    € 52,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,17*
    € 45,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,38*
    € 40,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,47*
    € 38,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,45*
    € 37,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,42*
    € 36,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,97*
    € 30,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.