Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1554BGY GEHÄUSE, ABS, FLACHER DECKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4080750
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1554BGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Produktpalette: 1554 Series
  • Außenhöhe - imperial: 1.61 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 66 mm
  • Außentiefe - metrisch: 66 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: DIN-Schiene
  • IP-Schutzart: IP66
  • Außenbreite - Zoll: 2.6 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.6 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 41 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4, 4X, 12, 13
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1554BGY, 4080750, 408-0750
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 5,32*
    € 8,19*
    € 6,90*
    ab € 5,72*
    € 8,21*
    € 8,95*
    ab € 5,57*
    € 8,23*
    € 6,90*
    ab € 6,06*
    € 11,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,75*
    € 13,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,68*
    € 16,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,37*
    € 12,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1554FT
    ab € 4,34*
    Zubehör
    Wieland
    WS.005.3541
    ab € 1,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.