Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1554D2GY GEHÄUSE, POLYCARBONAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4080830
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1554D2GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
universalgehäuse
Produktpalette: 1554 Series
  • Außenhöhe - imperial: 2.4 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 66 mm
  • Außentiefe - metrisch: 119 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: DIN-Schiene
  • IP-Schutzart: IP68
  • Außenbreite - Zoll: 2.6 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.69 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 61 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1554D2GY, 4080830, 408-0830
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 10,69*
    € 15,27*
    € 5,95*
    ab € 12,49*
    € 20,09*
    € 6,90*
    ab € 12,48*
    € 22,17*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,95*
    € 22,72*
    € 8,95*
    ab € 15,04*
    € 26,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,72*
    € 27,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,92*
    € 26,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,36*
    € 23,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,00*
    € 20,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,16*
    € 19,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,73*
    € 18,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,95*
    € 15,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1554FT
    ab € 4,30*
    Zubehör
    Wieland
    WS.005.3541
    ab € 1,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.