Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 1200698601 SENSORKABEL 8P M12-BUCHSE/FR. ENDE, 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4122332
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200698601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
sensorkabel
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Steckverbinder Typ A: Micro-Change-Buchse
  • Produktpalette: Micro-Change 120069 Series
  • Anzahl der Positionen: 8 Positionen
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 1200698601, 4122332, 412-2332
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 90,53*
    € 118,66*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 93,87*
    € 118,67*
    Lager 139
    23
    Frei Haus
    ab € 83,24*
    € 167,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 167,49*
    € 199,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 164,89*
    € 196,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 138,22*
    € 164,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 109,02*
    € 129,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 97,74*
    € 116,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 95,78*
    € 113,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 93,84*
    € 111,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 83,24*
    € 99,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.