Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER DILA-40(230V50HZ,240V60HZ)-PI SCHÜTZ, 4PST-NO, 230VAC, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125324
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILA-40(230V50HZ,240V60HZ)-PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
eaton hilfsschütz 4s
hilfsschütz
eaton (moeller) hilfsschütz
Produktpalette: DILA Series
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Kontaktkonfiguration: 4PST-NO
  • Schaltstrom AC1: -
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • AC-Nennspannung Spule: 230 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • Laststrom, ohmsch: -
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, EATON MOELLER, DILA-40(230V50HZ,240V60HZ)-PI, 4125324, 412-5324
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 24,22*
    € 33,39*
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 25,06*
    € 33,41*
    € 5,95*
    ab € 26,89*
    € 36,06*
    € 5,46*
    ab € 26,93*
    € 36,21*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 48,62*
    € 61,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,74*
    € 73,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,04*
    € 69,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,71*
    € 65,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,63*
    € 62,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,31*
    € 62,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,62*
    € 57,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.