Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER AGM2-01-PKZ0-PI HILFSKONTAKT, 2NC, SEITL/STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125511
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     AGM2-01-PKZ0-PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Geräteschutzschalter
Zur Verwendung mit: Schutzschalter der Produktreihen PKZM01/PKZM0/PKZM4/PKZM0-T/PKM0/PKE von Eaton
  • Produktpalette: PKZ Series
  • Konfiguration des Hilfskontakts: 2NC
  • Montage des Hilfskontakts: Seitliche Montage
  • Anschluss des Hilfskontakts: Steckanschlüsse
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, geräteschutzschalter 3,5a, Automatisierung, Hilfskontakte, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, EATON MOELLER, AGM2-01-PKZ0-PI, 4125511, 412-5511
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    41 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,45*
    ab € 12,72*
    € 17,75*
    1
    € 5,95*
    ab € 13,85*
    € 19,18*
    1
    € 5,00*
    ab € 14,04*
    € 19,58*
    22 Tage
    nicht lagernd
    2
    € 4,95*
    ab € 15,09*
    € 20,65*
    Lager 139
    2
    1
    € 14,99*
    ab € 23,14*
    € 34,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,59*
    € 41,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,51*
    € 39,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,12*
    € 35,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,07*
    € 33,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,34*
    € 31,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,14*
    € 27,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    199151
    ab € 37,69*
    Zubehör
    Eaton
    199152
    ab € 42,91*
    Zubehör
    Eaton
    199155
    ab € 46,35*
    Zubehör
    Eaton
    199157
    ab € 53,90*
    Zubehör
    Eaton
    199178
    ab € 39,62*
    Zubehör
    Eaton
    199184
    ab € 47,50*
    Zubehör
    Eaton
    199186
    ab € 51,82*
    Zubehör
    Eaton
    199188
    ab € 53,25*
    Zubehör
    Eaton
    199203
    ab € 86,84*
    Zubehör
    Eaton
    199198 PKZM0-10-SPI32
    ab € 57,30*
    Zubehör
    Eaton
    199172 PKZM0-10-T-PI
    ab € 60,27*
    Zubehör
    Eaton
    199200 PKZM0-16-SPI32
    ab € 58,99*
    Zubehör
    Eaton
    199174 PKZM0-16-T-PI
    ab € 61,47*
    Zubehör
    Eaton
    199189 PKZM0-0,16-SPI32
    ab € 41,86*
    Zubehör
    Eaton
    199163 PKZM0-0,16-T-PI
    ab € 44,46*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.