Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 218534-3607 THERMISTOR, NTC, 3600K, 10 KOHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4128284
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     218534-3607
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Bauform - Thermistor: -
  • Produktpalette: 21853 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Beta-Wert (K): 3600 K
  • SVHC: To Be Advised
  • Thermistormontage: Kabelmontage
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, MOLEX, 218534-3607, 4128284, 412-8284
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,08*
    € 19,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,83*
    € 18,84
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,87*
    € 15,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.