Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 218534-3617 THERMISTOR, NTC, 3600K, 10 KOHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4128286
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     218534-3617
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Bauform - Thermistor: -
  • Produktpalette: 21853 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Beta-Wert (K): 3600 K
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Thermistormontage: Kabelmontage
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, MOLEX, 218534-3617, 4128286, 412-8286
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,18*
    € 15,68
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.