Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 85-300G-0R DRUCKSENSOR, 300PSI, RELATIV, VOLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4131853
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     85-300G-0R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: 85 Series
  • Anschlusstyp: Kein Anschluss
  • Betriebsdruck, max.: 300 Psi
  • Versorgungsstrom: 1.5 mA
  • Sensorausgang: Spannung
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Nennspannung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TE CONNECTIVITY, 85-300G-0R, 4131853, 413-1853
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 76,14*
    € 89,03*
    Lager 139
    3
    1
    Frei Haus
    ab € 64,52*
    € 129,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 129,27*
    € 153,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 126,39*
    € 150,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 104,80*
    € 124,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,19*
    € 100,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 75,47*
    € 89,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 73,46*
    € 87,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,52*
    € 76,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.