Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Thermische Widerstände
>
Heissleiter
>
Artikel
EATON BUSSMANN ICL101D05MIB NTC-THERMISTOR ICL 10 OHM 5MM-SCHEIBE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4133251
Hersteller:
Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
ICL101D05MIB
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Produktpalette:
ICL Series
Zulassungen:
-
Widerstand (25°C):
10 ohm
Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C:
1 A
Scheibengröße:
5 mm
SVHC:
To Be Advised
Maximale Nennenergie bei 25°C:
-
RoHS konform: Ja
... >
Schaltungsschutz
>
Thermistoren
>
NTC-Thermistoren zur Einschaltstrombegrenzung (ICL)
Weitere Suchbegriffe:
heißleiter
,
(ICL)
,
Einschaltstrombegrenzung
,
NTC-Thermistoren
,
Schaltungsschutz
,
Thermistoren
,
EATON BUSSMANN
,
ICL101D05MIB
,
4133251
,
413-3251
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0479*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1897*
€ 0,22574
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen