Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0034405 KABEL, 5-ADRIG, 100M, 24AWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4136535
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: UNITRONIC LiYCY Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.511mm
  • Anzahl der Adern: 5 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 5.6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.25 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.1 ft
  • Nennspannung: 350 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp cable liycy, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0034405, 4136535, 413-6535
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    200
    100
    pro Meter
    € 6,40*
    ab € 0,61444*
    € 0,79444*
    100
    pro Meter
    € 5,00*
    ab € 0,6532*
    € 0,8432*
    14 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 0,61151*
    € 0,99151*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 0,64*
    € 1,04*
    Lager 139
    1
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 82,23*
    € 132,21*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 132,21*
    € 157,33
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 115,68*
    € 137,66
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 90,19*
    € 107,33
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 86,43*
    € 102,85
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 84,53*
    € 100,59
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 83,08*
    € 98,87
    pro Rolle
    ab 20000 Rollen
    € 82,23*
    € 97,85
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 82,23* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111000+53119000
    ab € 6,47*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015000+53019000
    ab € 15,29*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,79*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.