Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Litze
>
Kupferlitze
>
Artikel
LAPP KABEL 0034410 KABEL, 10-ADRIG, 100M, 24AWG
Menge:
Rolle
Produktinformationen:
icecat
Lager 139
Artikel-Nr.:
139-4136538
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
0034410
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch):
100 m
Produktpalette:
UNITRONIC LiYCY Series
Mantelfarbe:
Grau
Leitermaterial:
Kupfer
Drahtdurchmesser:
24 AWG
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
7 x 0.511mm
Anzahl der Adern:
10 Ader(n)
Außendurchmesser:
7.5 mm
Leiterquerschnitt CSA:
0.25 mm²
Kabelabschirmung:
Geschirmt
Länge auf Rolle (imperial):
328.1 ft
Nennspannung:
350 V
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2022)
Mantelmaterial:
PVC
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Mehradrige Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Kupferlitze
,
LiYCY
,
Litze
,
Litzen
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
alarmkabel
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
Mehradrige
,
LAPP KABEL
,
0034410
,
4136538
,
413-6538
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,99455*
€ 1,12455*
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,0304*
€ 1,1604*
Lager 115
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,2588*
€ 1,536*
Lager 108
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,4339*
€ 1,6276*
Lager 139
44 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 132,88*
€ 200,13*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 200,13*
€ 238,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 175,10*
€ 208,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 139,30*
€ 165,77
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 135,56*
€ 161,32
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 134,10*
€ 159,58
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 133,11*
€ 158,40
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 132,88*
€ 158,13
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 132,88* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp SKINTOP 53111010 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,3154*
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG9 Polyamid Grau 3.5mm/ 8mm, IP68
Lapp Kabel
53015010+53019010
ab € 16,08*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 10,69*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen