Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0034510 KABEL, 10-ADRIG, 100M, 22AWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4136549
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: UNITRONIC LiYCY Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.643mm
  • Anzahl der Adern: 10 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 8.3 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.34 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.1 ft
  • Nennspannung: 350 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lappkabel liycy 10 x 0.25, alarmkabel, alarmkabel 10x0,22, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0034510, 4136549, 413-6549
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    42 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 1,2819*
    € 2,0019*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 1,30*
    € 2,03*
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 1,7827*
    € 2,1266*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 1,76*
    € 4,45*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 164,75*
    € 261,42*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 261,42*
    € 311,09
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 228,75*
    € 272,21
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 180,32*
    € 214,58
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 177,03*
    € 210,67
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 171,06*
    € 203,56
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 167,63*
    € 199,48
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 164,75*
    € 196,05
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 164,75* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111010
    ab € 0,3223*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015030+53019030
    ab € 20,11*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,73*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.