Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0034605 KABEL, 5-ADRIG, 100M, 21AWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4136557
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034605
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: UNITRONIC LiYCY Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 21 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.813mm
  • Anzahl der Adern: 5 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 7 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.1 ft
  • Nennspannung: 350 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, 5x0,5qmm liycy, alarmkabel, datenkabel 5x2, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0034605, 4136557, 413-6557
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    42 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 0,8963*
    € 1,4363*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 0,91*
    € 1,46*
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 1,2959*
    € 1,5451*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 1,18*
    € 3,16*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 118,82*
    € 186,88*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 186,88*
    € 222,39
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 163,51*
    € 194,58
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 129,30*
    € 153,87
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 123,60*
    € 147,08
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 121,05*
    € 144,05
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 119,26*
    € 141,92
    pro Rolle
    ab 30000 Rollen
    € 118,82*
    € 141,40
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 118,82* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,73*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.