Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0035807 KABEL, 16PAAR, 100M, GRAU


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4136670
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035807
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: UNITRONIC LiYCY TP Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 16
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Außendurchmesser: 12.5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.25 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.1 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, lapp cable liycy, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, LAPP KABEL, 0035807, 4136670, 413-6670
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 4,0262*
    € 4,3362*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 4,13*
    € 4,45*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 2,83*
    € 5,05*
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 9,4876*
    € 10,03*
    Lager 139
    2
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 427,42*
    € 603,03*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 603,03*
    € 717,61
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 521,12*
    € 620,13
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 430,48*
    € 512,27
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 429,47*
    € 511,07
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 427,80*
    € 509,08
    pro Rolle
    ab 5000 Rollen
    € 427,42*
    € 508,63
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 427,42* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,79*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,60*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    742711
    ab € 129,22*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003308A
    ab € 40,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.