Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0038603 KABEL, 3PAAR, 100M, GRAU


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4136680
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0038603
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Produktpalette: UNITRONIC LiHCH TP Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 3
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Außendurchmesser: 8.9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.1 ft
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, 6 x 0.5mm² datenleitung, alarmkabel, alarmkabel 6-adrig, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, LAPP KABEL, 0038603, 4136680, 413-6680
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 2,4174*
    € 2,8106*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 2,35*
    € 3,04*
    25 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 2,35443*
    € 3,04443*
    Lager 139
    2
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 204,27*
    € 310,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 310,80*
    € 369,85
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 261,89*
    € 311,65
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 214,57*
    € 255,34
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 212,35*
    € 252,70
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 208,28*
    € 247,85
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 204,27*
    € 243,08
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 204,27* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52103310+53112620
    ab € 7,46*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111427 & 53119220
    ab € 16,25*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.