Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M20 Polyamid Grau 7mm/ 13mm, IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-199658
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111427 & 53119220
EAN/GTIN:
     5060641260480
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
Gewindegröße = M20
Kabeldurchmesser max. = 13mm
Kabeldurchmesser min. = 7mm
Material = Polyamid
Farbe = Grau
Serie = SKINTOP
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Betriebstemperatur min. = -20°C
Standards = UL 94V-0
Betriebstemperaturbereich = -20 → +100 °C.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M20
Kabeldurchmesser max.:
13mm
Kabeldurchmesser min.:
7mm
Material:
Polyamid
Farbe:
Grau
Serie:
SKINTOP
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Standards:
UL 94V-0
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +100 °C.
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung, kabeldurchführung grau, 199658, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 53111427&53119220, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,25*
€ 23,48*
2 Tage
46
€ 14,99*
ab € 27,44*
€ 42,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,48*
€ 27,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,14*
€ 27,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,88*
€ 26,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,78*
€ 23,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,25*
€ 19,34
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102020
ab € 0,0765*
Zubehör
Lapp Kabel
52104454
ab € 1,43*
Zubehör
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,09821*
Zubehör
Lapp Kabel
54110841
ab € 2,91658*
Zubehör
Wiska
10060401
ab € 7,082*
Zubehör
Fair-Rite
0443164151
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.