Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 890734428008CS FOLIENKONDENSATOR PP, 30UF, 1.1KVDC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4137581
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     890734428008CS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 37.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: 24.8 A
  • Spitzenstrom: 1.2 kA
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 30 µF
  • Produktbreite: 45 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 42 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0048 ohm
  • Produktpalette: WCAP-FTDB Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 40 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 1.1 kV
  • Produkthöhe: 60 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 30µf, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 890734428008CS, 4137581, 413-7581
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 12,56*
    € 15,61*
    5
    Frei Haus
    ab € 11,26*
    € 17,47*
    Lager 139
    80
    1
    € 14,99*
    ab € 8,71*
    € 23,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,47*
    € 27,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,67*
    € 26,98
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 20,45*
    € 24,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,32*
    € 21,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,53*
    € 16,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,58*
    € 14,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,60*
    € 13,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,71*
    € 10,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.