Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SCN35XV-110-1R5A014JH GLEICHTAKTDROSSEL, 2350UH, 11A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4138313
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SCN35XV-110-1R5A014JH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Induktivität: 2.35 mH
  • Produktpalette: SCN-XV Series
  • DC-Nennstrom: 11 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, KEMET, SCN35XV-110-1R5A014JH, 4138313, 413-8313
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    80
    € 6,90*
    ab € 8,55*
    € 10,92*
    Lager 139
    80
    1
    € 14,99*
    ab € 7,78*
    € 13,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,32*
    € 15,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,93*
    € 14,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Stück
    ab 260 Stück
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.