Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX DR 210 DIN-35 RAIL DIN-SCHIENE, 210 X 35 X 1MM, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     139-4140533
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     DR 210 DIN-35 RAIL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Tragschiene
Länge: 210 mm
  • Schienenmaterial: Stahl
  • Höhe: 1 mm
  • Breite: 35 mm
  • Zur Verwendung mit: Gehäuse Tempo 2419 von Fibox
  • Produktpalette: Tempo Series
  • Mittenabstand Montagelöcher: -
  • Art des Zubehörs: DIN-Montageschiene
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: fibox tragschiene, tragschiene, hutschiene breite 3,5 cm, DIN-Montageschiene, Gehäuse, Racks, Schränke, FIBOX, DR 210 DIN-35 RAIL, 4140533, 414-0533
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4
    € 8,95*
    ab € 1,5875*
    € 2,535*
    1
    € 4,00*
    ab € 3,68*
    € 5,79*
    3 Tage
    14
    1
    € 5,99*
    ab € 3,87*
    € 5,81*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,35*
    € 7,17*
    Lager 139
    5
    1
    € 14,99*
    ab € 4,76*
    € 8,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.