Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3539-40 FLACHBANDKABEL, MED FLEX 40 POL. 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4140760
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3539-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
3m flachbandkabel
Rastermaß: 1.27 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Kabelbreite: 50.8 mm
  • Produktpalette: 3539
  • Mantelfarbe: Grau
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 40AWG
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Anzahl der Adern: 40 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.093 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 40 polig, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, 3539-40, 4140760, 414-0760
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 312,91*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 312,91* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 426,54*
    € 507,58
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 411,46*
    € 489,64
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 349,39*
    € 415,77
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 333,31*
    € 396,64
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 312,91*
    € 372,36
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    2021-01
    ab € 6,68*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-15
    ab € 9,54*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-20
    ab € 11,16*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-25
    ab € 12,62*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-28
    ab € 14,15*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-50
    ab € 0,811*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.