Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX PCT 081609 ENCLOSURE GEHÄUSE, MEHRZWECK, GRAU/TRANSP, PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4140780
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PCT 081609 ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse
Produktpalette: EURONORD Series
  • Außenhöhe - imperial: 3.15 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 160 mm
  • Außentiefe - metrisch: 85 mm
  • Gehäusefarbe: Grau, Transparent
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IK07, IK08, IP66, IP67
  • Außenbreite - Zoll: 6.3 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.35 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 80 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, FIBOX, PCT 081609 ENCLOSURE, 4140780, 414-0780
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 16,52*
    € 24,10*
    € 6,90*
    ab € 21,10*
    € 32,68*
    Lager 139
    16
    € 14,99*
    ab € 23,19*
    € 35,29*
    8 Tage
    5
    € 6,99*
    ab € 67,25*
    € 86,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,29*
    € 42,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,16*
    € 40,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,78*
    € 36,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,67*
    € 34,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,29*
    € 32,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,19*
    € 27,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fibox
    8524032
    ab € 2,78*
    Zubehör
    Fibox
    B-3 DIN-35 RAIL
    ab € 1,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.