Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 80mm; Y: 160mm; Z: 95mm; EURONORD; grau; IK08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 80mm; Y: 160mm; Z: 95mm; EURONORD; grau; IK08
Gehäuse: universell; X: 80mm; Y: 160mm; Z: 95mm; EURONORD; grau; IK08
Artikel-Nr.:
     2805-PCT081610
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PCT 081610
EAN/GTIN:
     6418074003768
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse
Hersteller: FIBOX
Betriebstemperatur: -40...80°C
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 160mm
Größe X: 80mm
Größe Z: 95mm
Kappenmaterial: Polycarbonat
Deckelfarben: transparent
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK08
Gehäuseserie: EURONORD
Setinhalt: Dichtung;Montageschrauben;Schraubenabdeckung
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: fibox_202405_lp
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,52*
€ 24,10*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,10*
€ 32,68*
1 Tag
16
€ 14,99*
ab € 23,19*
€ 35,29*
8 Tage
5
€ 6,99*
ab € 67,25*
€ 86,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
8524032
ab € 2,78*
Zubehör
Fibox
B-3 DIN-35 RAIL
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.