Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES DC3158A EVALUATIONSBOARD, LDO-LINEARREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4140833
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     DC3158A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Analog Devices
  • Unterart Anwendung: Low-Dropout-Linearregler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard LT3041ADE
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: LT3041ADE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board analog devices, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, ANALOG DEVICES, DC3158A, 4140833, 414-0833
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 93,31*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 118,12*
    € 140,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 117,30*
    € 139,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 111,64*
    € 132,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,48*
    € 124,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 93,31*
    € 111,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.