Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dünnfilmwiderstand
>
Artikel
VISHAY TNPW08051M00BEEN DÜNNSCH.WIDERSTAND 1M 0.1% 0.2W 0805
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4140970
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
TNPW08051M00BEEN
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette:
TNPW e3 Series
Widerstandstechnologie:
Dünnschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 25ppm/K
Nennleistung:
200 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0805 [Metrisch 2012]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
150 V
Widerstandstyp:
Hohe Stabilität
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
1.25 mm
Produktlänge:
2 mm
Widerstandstoleranz:
± 0.1%
Widerstand:
1 Mohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
VISHAY
,
TNPW08051M00BEEN
,
4140970
,
414-0970
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,314*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,027*
€ 1,22213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic ERA6AEB105V Widerstand 1000000 Ohm Metall
Panasonic
ERA6AEB105V
ab € 0,0306*
Ähnlich
BOURNS CRT0805-BY-1004ELF DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 1M 0.1% 0.1W 0805
Bourns
CRT0805-BY-1004ELF
ab € 0,0652*
Ähnlich
VISHAY TNPW08051M00BEEA WIDERSTAND AEC-Q200 1M 0.1% 0.2W 0805
Vishay
TNPW08051M00BEEA
ab € 0,141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen