Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Metallschichtwiderstand
>
Artikel
Panasonic ERA6AEB105V Widerstand 1000000 Ohm Metall
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-29832479
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
ERA6AEB105V
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1000000 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
,
Präzisionswiderstand
,
Widerstands Dekade
,
Widerstandsdekade
,
SMD Widerstand
,
panasonic smd widerstand
,
thin film widerstand
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0306*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4413*
€ 0,52515
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2179*
€ 0,2593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1223*
€ 0,1455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1047*
€ 0,1246
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,0625
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,0469
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA RS73F2ATTD1004B DICKSCH.WIDERSTAND 1M 0.1% 0.25W 0805
KOA
RS73F2ATTD1004B
ab € 0,1013*
Ähnlich
VISHAY TNPW08051M00BEEA WIDERSTAND AEC-Q200 1M 0.1% 0.2W 0805
Vishay
TNPW08051M00BEEA
ab € 0,141*
Ähnlich
VISHAY TNPW08051M00BEEN DÜNNSCH.WIDERSTAND 1M 0.1% 0.2W 0805
Vishay
TNPW08051M00BEEN
ab € 0,314*
Ähnlich
Yageo Dünnschicht SMD-Widerstand 1MΩ ±0.1% / 0.125W, 0805 (2012M) Gehäuse
Yageo
RT0805BRD071ML
ab € 0,0346*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen