Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32362A4107J080 FOLIENKONDENSATOR 10UF, 680V, BOLZEN M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4141426
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32362A4107J080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktpalette: B32362 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Bolzenbefestigung, M10
  • Anschlussabstand: 35 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 197 mm
  • Produktlänge: -
  • Spannung (AC): 680 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32362A4107J080, 4141426, 414-1426
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 58,35*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,41*
    € 99,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,55*
    € 97,04
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 80,39*
    € 95,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,41*
    € 92,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,51*
    € 81,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 67,49*
    € 80,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 66,47*
    € 79,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 65,45*
    € 77,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,35*
    € 69,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.