Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 1119007 KABEL, 7-ADRIG, 100M, GRAU, 500V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4141533
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: ÖLFLEX CLASSIC 110 Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 7 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 6.7 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.1 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung lapp kabel 7 x 2.5, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 1119007, 4141533, 414-1533
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    4
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 102,48*
    € 129,62*
    Lager 139
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 105,89*
    € 178,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 178,97*
    € 212,97
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 175,17*
    € 208,45
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 167,81*
    € 199,69
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 144,51*
    € 171,97
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 120,61*
    € 143,53
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 118,21*
    € 140,67
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 105,89*
    € 126,01
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 105,89* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Enghofer
    30002199
    ab € 5,86*
    Zubehör
    Enghofer
    30002200
    ab € 5,86*
    Zubehör
    Enghofer
    30002161
    ab € 3,78*
    Zubehör
    Enghofer
    30002162
    ab € 3,77*
    Zubehör
    Enghofer
    30002183
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Enghofer
    30002184
    ab € 9,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.