Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 1119505 KABEL, 5-ADRIG, 50M, GRAU, 500V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4141547
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119505
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: ÖLFLEX CLASSIC 110 Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 5 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 12.1 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 4 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel steuerleitung 5x16, alarmkabel, datenkabel 5x2, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 1119505, 4141547, 414-1547
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    41 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Packung
    € 7,90*
    ab € 138,782*
    € 153,772*
    10
    pro Packung
    € 65,00*
    ab € 141,147*
    € 156,447*
    2 Tage
    31
    1
    pro Packung
    € 6,40*
    ab € 139,8295*
    € 171,5595*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 144,97*
    € 177,30*
    Lager 139
    1
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 232,65*
    € 349,78*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 349,78*
    € 416,24
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 348,32*
    € 414,50
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 333,06*
    € 396,34
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 299,25*
    € 356,11
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 254,17*
    € 302,46
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 249,10*
    € 296,43
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 232,65*
    € 276,85
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 232,65* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cimco
    12 0010
    ab € 10,59*
    Zubehör
    Cimco
    12 0104
    ab € 30,98*
    Zubehör
    Enghofer
    30002170
    ab € 1,74*
    Zubehör
    Enghofer
    30002192
    ab € 7,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.