Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 1119604 KABEL, 4-ADRIG, 50M, GRAU, 500V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4141549
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119604
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: ÖLFLEX CLASSIC 110 Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 13 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 4g6, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 1119604, 4141549, 414-1549
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    41 Tage
    nicht lagernd
    500
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 3,33317*
    € 4,02317*
    2 Tage
    100
    50
    pro Meter
    € 6,40*
    ab € 3,34937*
    € 4,03937*
    100
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 3,3926*
    € 4,0926*
    500
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 3,46666*
    € 4,17666*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 275,35*
    € 403,88*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 403,88*
    € 480,62
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 383,69*
    € 456,59
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 343,72*
    € 409,03
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 336,38*
    € 400,29
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 285,70*
    € 339,98
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 276,82*
    € 329,42
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 275,35*
    € 327,67
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 275,35* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cimco
    122016
    ab € 23,35*
    Zubehör
    Enghofer
    30002171
    ab € 2,27*
    Zubehör
    Enghofer
    30002172
    ab € 2,27*
    Zubehör
    Enghofer
    30002193
    ab € 9,06*
    Zubehör
    Enghofer
    30002194
    ab € 9,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.