Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 1119625 KABEL, 5-ADRIG, 50M, GRAU, 500V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4141555
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119625
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: ÖLFLEX CLASSIC 110 Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 5 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 21.2 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 16 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel steuerleitung 5x16, alarmkabel, datenkabel 5x2, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 1119625, 4141555, 414-1555
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 16,87*
    € 23,39*
    2 Tage
    129
    pro Stück
    € 6,95*
    ab € 14,84*
    € 23,51*
    Lager 139
    4
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 1.759,74*
    € 2.474,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 2.474,23*
    € 2.944,33
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 2.455,44*
    € 2.921,97
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 2.369,11*
    € 2.819,24
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 2.136,03*
    € 2.541,88
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 2.113,52*
    € 2.515,09
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 1.795,22*
    € 2.136,31
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 1.759,74*
    € 2.094,09
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1.759,74* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    1119505
    ab € 3,68*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    1119005/500
    ab € 0,49811*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    1119105/100
    ab € 0,64797*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    1119205/500
    ab € 0,80716*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    1119305
    ab € 1,53*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    1119405
    ab € 2,59*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    1119605
    ab € 5,65*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    1119615
    ab € 9,17*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    1119905
    ab € 1,19495*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    1119755/500
    ab € 0,50519*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    1119805
    ab € 0,65012*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    1119855-1
    ab € 0,79721*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.