Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 130058-0059 RJ45-BUCHSE, 8P8C, 1PORT, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4142523
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     130058-0059
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Produktpalette: RJ-Lnxx 130058 Series
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: IP67
  • LAN-Kategorie: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, MOLEX, 130058-0059, 4142523, 414-2523
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 32,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,04*
    € 41,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,84*
    € 41,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,23*
    € 40,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,55*
    € 39,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,31*
    € 39,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,30*
    € 39,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,57*
    € 38,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.