Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP011265 FÜLLSTANDSSENSOR, HORIZONTAL, 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4143133
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP011265
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Produktpalette: MP Float Switches
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: PP (Polypropylen)
  • Ausgangsstrom: 1.5 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor pp, füllstandssensor, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Schwimmer, Sensoren, Wandler, MULTICOMP PRO, MP011265, 4143133, 414-3133
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,74*
    € 21,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,63*
    € 20,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,54*
    € 19,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,43*
    € 17,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,00*
    € 16,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 10,50*
    € 12,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.