Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 3600-P10-SI-6A THERM.-MAGN. SCHUTZSCHALTER, 1P, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4143163
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     3600-P10-SI-6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Produktpalette: 3600 Series
  • Schutzschaltermontage: Steckmontage
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Nennstrom: 6 A
  • Nennspannung, V DC: 65 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eta schutzschalter thermisch, schutzschalter eta, schutzschalter thermisch, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, ETA, 3600-P10-SI-6A, 4143163, 414-3163
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 47,71*
    € 64,69*
    19 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 57,28*
    € 68,29*
    Lager 139
    4
    1
    € 14,99*
    ab € 58,92*
    € 88,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,12*
    € 104,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,73*
    € 102,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,28*
    € 91,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,43*
    € 82,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 67,54*
    € 80,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 58,92*
    € 70,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ETA
    17-P10-Si
    ab € 12,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.