Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA ESX10-TA-100-DC24V-8A-E SCHUTZSCHALTER, 1P, 8A, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4143204
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     ESX10-TA-100-DC24V-8A-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Trennschalter
schutzschalter eta
schutzschalter
Laststrom, max.: 8 A
  • Produktpalette: ESX10-T Series
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennstrom: 8 A
  • Auslösezeit: 3 s
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektronische, Schaltungsschutz, ETA, ESX10-TA-100-DC24V-8A-E, 4143204, 414-3204
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 78,76*
    € 115,31*
    Lager 139
    10
    Frei Haus
    ab € 80,48*
    € 117,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 117,32*
    € 139,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 115,16*
    € 137,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 105,22*
    € 125,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 93,05*
    € 110,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 80,48*
    € 95,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.