Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 RSF43Y050QF SCHWIMMERSCHALTER, POLYPROPYLEN, 0.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4146171
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     RSF43Y050QF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
miniaturrelais
Produktpalette: RSF40 Series
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: PP (Polypropylen)
  • Ausgangsstrom: 600 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Schwimmer, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, RSF43Y050QF, 4146171, 414-6171
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 22,22*
    € 33,29*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 20,74*
    € 33,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,96*
    € 40,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,81*
    € 39,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,86*
    € 35,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,74*
    € 31,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,61*
    € 31,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,08*
    € 31,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,55*
    € 30,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,02*
    € 29,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 24,49*
    € 29,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,74*
    € 24,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1748411
    ab € 9,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.