Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMETER APM-CT-APO. CT-MESSGERÄT 4-STELLIG 12MM POSITIVE LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153269
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     APM-CT-APO.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
digital amperemeter ac
amperemeter digital
Breite des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Funktionsumfang: AC-Strom
  • Produktpalette: APM Series
  • Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Ziffernhöhe: 12 mm
  • Messbereich: 0A bis 5A
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: amperemeter, Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, TRUMETER, APM-CT-APO., 4153269, 415-3269
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 74,99*
    € 97,79*
    € 6,90*
    ab € 76,25*
    € 102,85*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 90,49*
    € 125,42*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 121,62*
    € 150,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 125,42*
    € 149,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 124,12*
    € 147,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 111,93*
    € 133,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 101,67*
    € 120,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 90,49*
    € 107,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.