Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMETER APM-M2-ANO. EINBAUINSTRUMENT, 5A, 100 BIS 240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153280
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     APM-M2-ANO.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
Breite des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Funktionsumfang: Strom, Frequenz, Spannung
  • Produktpalette: APM Series
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Ziffernhöhe: -
  • Messbereich: 0A bis 5A / 0V bis 600V / 2Hz bis 400Hz
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 100 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, TRUMETER, APM-M2-ANO., 4153280, 415-3280
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 69,75*
    € 91,05*
    € 6,90*
    ab € 72,00*
    € 96,92*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 96,52*
    € 125,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 125,78*
    € 149,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 123,62*
    € 147,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 115,54*
    € 137,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,19*
    € 128,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 96,52*
    € 114,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.