Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Montage,programmierbar; 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-APM-M2-ANO
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     APM-M2-ANO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
frequenz digitalanzeige
Hersteller: TRUMETER
Montage: für Frontplatten
Ausgang: 4...20mA x2
Betriebstemperatur: -10...60°C
Verwendeten Displays-Art: LCD;negativ
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: USB
Beleuchtung: ja
Beleuchtungsfarbe: rot;grün;weiss
Passendes Zubehör: 022128-01
Messgerät-Eigenschaften: Alarm bei Erreichen von Grenzwerten;programmierbarer Code der Hintergrundbeleuchtung
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Genauigkeit: 1%
Bargraph-Anzeige: 40 Segm.
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;programmierbar;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 72x72x53mm
AC Strommessbereich: 0...5A;0A...10kA1
DC Spannungsmessbereich: 0...600V
AC Spannungsmessbereich: 0...600V
Frequenzbereichsmessung: 2...400Hz
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRUMETER:
TRUMETER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 72,14*
€ 97,44*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,74*
€ 125,89*
Frei Haus
ab € 106,69*
€ 136,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.